S-757 CAPPUCCIO CON BARDATURA RIUTILIZZABILE E COPERTURA COLLO/SPALLE A DOPPIO STRATO WEB 22 7000027992
Cappucci 3M™ Versaflo™ per verniciatura serie S-700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S707-10
Rubix:999220804031483
Produttore:S707-10
EAN:04046719252497



Documenti
Dettagli del prodotto : S-757 CAPPUCCIO CON BARDATURA RIUTILIZZABILE E COPERTURA COLLO/SPALLE A DOPPIO STRATO WEB 22 7000027992
Ottieni una copertura di testa, viso, collo e spalle mentre utilizzi le unità turbo elettroventilate 3M™ e i respiratori ad aria compressa con i cappucci per verniciatura 3M™ Versaflo™ serie S-700. Proteggono da spruzzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. Possono anche proteggere da alcuni gas, vapori e particolato se utilizzati con un respiratore 3M™ elettroventilato o ad aria compressa.
Il nostro cappuccio per verniciatura è realizzato in un tessuto appositamente progettato per catturare i fumi di verniciatura. Inoltre, ha una barriera interna per impedire che la vernice venga a contatto con pelle o indumenti. Il materiale del cappuccio riduce al minimo il rischio che la vernice possa sfaldarsi su chi lo indossa o sul pezzo in lavorazione. Protegge anche da polvere e da particelle volanti a bassa energia.
Questo cappuccio per verniciatura è dotato di una sospensione interna riutilizzabile per la testa. Pertanto è una soluzione molto conveniente nel caso di applicazioni ad alto tasso di smaltimento, poiché richiede solo la sostituzione solo del cappuccio in tessuto una volta che si è sporcato. È veloce da montare e dispone di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chi lo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze.
Il cappuccio è approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.
Il nostro cappuccio per verniciatura è realizzato in un tessuto appositamente progettato per catturare i fumi di verniciatura. Inoltre, ha una barriera interna per impedire che la vernice venga a contatto con pelle o indumenti. Il materiale del cappuccio riduce al minimo il rischio che la vernice possa sfaldarsi su chi lo indossa o sul pezzo in lavorazione. Protegge anche da polvere e da particelle volanti a bassa energia.
Questo cappuccio per verniciatura è dotato di una sospensione interna riutilizzabile per la testa. Pertanto è una soluzione molto conveniente nel caso di applicazioni ad alto tasso di smaltimento, poiché richiede solo la sostituzione solo del cappuccio in tessuto una volta che si è sporcato. È veloce da montare e dispone di un controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno che consente a chi lo indossa di variare la distribuzione del flusso d'aria in base alle proprie esigenze.
Il cappuccio è approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.
I cappucci per verniciatura 3M™ Versaflo™ serie S-700 offrono una copertura combinata di testa, capelli, collo e spalle e sono realizzati in un tessuto appositamente progettato per catturare i fumi di verniciatura. Da utilizzare con i respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ in un'ampia varietà di applicazioni.
Punti di forza
Progettato per catturare i fumi di verniciatura e ridurre al minimo il rischio che la vernice possa sfaldarsi sul pezzo in lavorazione;La fodera interna riduce al minimo il rischio che la vernice entri in contatto con pelle o indumenti;La sospensione interna per la testa riutilizzabile di elevata qualità può rappresentare una soluzione conveniente per ambienti ad alto tasso di smaltimento;Da utilizzare con alcuni respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™;Il controllo del flusso d'aria regolabile dall'esterno consente di variare facilmente il flusso d'aria;Approvato CE e classificato secondo EN12941 TH3, EN166:2:F:3 ed EN14594 3A
Applicazioni
Use with 3M™ Versaflo™ S-Series Painters Hood Assembly, Single Size, S-757
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x230x380 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1298 g |
| Tipologia | passamontagna |
| Materiale | 3-layer polypropylene spunbond/laminated film fabric |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione