BORDO DI TENUTA FRONTALE M-154 7100063889

Respiratore ad aria compressa 3M™ con guarnizioni per la testa e per la fronte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:M-154
Rubix:999200723020680
Produttore:7100063889
EAN:4046719988969
BORDO DI TENUTA FRONTALE M-154 7100063889

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparti di ricambio e accessori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BORDO DI TENUTA FRONTALE M-154 7100063889


Assicurati che il tuo copricapo aderisca perfettamente con il ricambio del bordo di tenuta frontale 3M™ Versaflo™ M-154.Il nostro bordo di tenuta frontale è facile da usare ed è progettato per essere utilizzato come ricambio per sostituire le sigillatura rotte o usurate dei copricapo 3M™ Versaflo™ serie M-100 e M-200.

Punti di forza

Joint facial de rechange Facile à mettre en place À utiliser avec les coiffes 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200

Applicazioni

À utiliser avec les coiffes 3M™ Versaflo™ séries M-100 et M-200

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x125x165 mm
Peso imballaggio65,5 g
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Paese d'origineUS
30,70 IVA esclusa
/ Unità
37,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione