S-655 CAPPUCCIO CON BARDATURA RIUTILIZZABILE E COPERTURA COLLO/SPALLE IN WEB 24 SCATOLA 10PZ 7000000149
Cappuccio di ricambio Versaflo™ 3M™ con fodera interna S-607
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S605-10.OLD
Rubix:999220119002466
Produttore:S605-10.OLD
EAN:4046719252473





Documenti
Dettagli del prodotto : S-655 CAPPUCCIO CON BARDATURA RIUTILIZZABILE E COPERTURA COLLO/SPALLE IN WEB 24 SCATOLA 10PZ 7000000149
Lightweight, versatile and easy to maintain, 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers & Hoods help protect your workers from a variety of contaminants while maintaining comfort. Whether you want the convenience of fully assembled integrated hoods or the cost-savings of a reusable suspension, you have options designed to work for you.
Cappuccio di ricambio con collare interno, a garanzia di sospensione della testa di qualità premium. Grazie alla sospensione per testa di qualità premium S-950 integrata, il cappuccio S-605 è approvato per l'uso con alcuni sistemi di respiratori alimentati ad aria e purificanti 3M™.
Punti di forza
Cappuccio di ricambio per gruppo cappucci S-655. Collare interno in maglia Tessuto multiuso, a costo contenuto
Applicazioni
Use with 3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Inner collar, S-655
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x230x380 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1198 g |
| Tipologia | passamontagna |
| Materiale | 2-layer polypropylene spunbond/laminated film fabric |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione