VERSAFLO M-207 COPRICAPO CON SCHERMO DI PROTEZIONE E BORDO DI TENUTA RESISTENTE ALLA FIAMMA 7100256071

Visiere ed elmetti 3M™ Versaflo™ serie M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:M-207
Rubix:999220804032299
Produttore:7100256071
EAN:4054596918726
VERSAFLO M-207 COPRICAPO CON SCHERMO DI PROTEZIONE E BORDO DI TENUTA RESISTENTE ALLA FIAMMA 7100256071
Riepilogo info tecniche
Tipologiaschermo facciale
Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO M-207 COPRICAPO CON SCHERMO DI PROTEZIONE E BORDO DI TENUTA RESISTENTE ALLA FIAMMA 7100256071


Le visiere e gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M offrono una protezione integrata da una serie di rischi per le vie respiratorie, il viso e gli occhi. Da utilizzare in molteplici settori e con numerose opzioni di personalizzazione tra cui tenute facciali, fodere, pellicole rimovibili per visiere, accessori per il calore radiante e altro ancora.
Le visiere e gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M possono proteggere i lavoratori da una moltitudine di rischi di impatto mantenendo inalterato il comfort. Sono leggeri, compatti e di facile manutenzione.

Punti di forza

I prodotti della serie M sono progettati specificamente per funzionare insieme al respiratore elettroventilato 3M™ Versaflo™ e ai sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™;Il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo un maggiore comfort;Sospensione completamente regolabile per vestibilità e distribuzione del peso personalizzate;Opzioni di accessori di protezione disponibili che possono aiutarti a gestire i tuoi ambienti di lavoro;La visiera offre una buona visione periferica e verso il basso;Alcuni copricapo possono essere utilizzati con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™, nonché con il microfono collegabile per agevolare la comunicazione

Applicazioni

Agricoltura, Assemblaggio e meccanica, Verniciatura, Preparazione alla verniciatura, Lavorazione del legno

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaschermo facciale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
258,86 IVA esclusa
/ Unità
315,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione