VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE AL CALORE RADIANTE, M-975 7100099854
Copertura termica radiante 3M™ Versaflo™ M-975
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:M975
Rubix:999220804031978
Produttore:7100099854
EAN:4054596169401
Documenti
Dettagli del prodotto : VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE AL CALORE RADIANTE, M-975 7100099854
Prolunga l'utilizzo degli elmetti M-407 agli ambienti ad alte temperature con la copertura resistente al calore radiante 3M™ Versaflo™ M-975.
La nostra copertura resistente al calore fornisce maggiore comfort e protezione per testa, collo e spalle dal calore radiante. È realizzata in tessuto aramidico alluminizzato leggero.
Da utilizzare con gli elmetti 3M™ Versaflo™ M-407.
Punti di forza
Prolongez l'utilisation du casque série M dans les environnements à haute température en améliorant la protection de la tête, du cou et des épaules Tissu léger en aramide aluminisé Homologué CE
Applicazioni
À utiliser avec le casque 3M™ Versaflo™ M-407
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 453,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione