VERSAFLO 607-10 CAPPUCCIO DI RICAMBIO (SENZA BARDATURA) PER SISTEMA S-657 7000000151

Cappuccio di ricambio Versaflo™ 3M™ con fodera interna S-607

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000000151
Rubix:999220804031471
Produttore:7000000151
VERSAFLO 607-10 CAPPUCCIO DI RICAMBIO (SENZA BARDATURA) PER SISTEMA S-657 7000000151

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO 607-10 CAPPUCCIO DI RICAMBIO (SENZA BARDATURA) PER SISTEMA S-657 7000000151


Replace worn or torn hoods from 3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Double Shroud, S-657 with 3M™ Versaflo™ Replacement Hood with Inner Shroud S-607. Our replacement hood provides neck, shoulder, hair and head coverage as well as eye and face protection against liquid splash and low energy flying particles and dust. It's made from general purpose, cost effective fabric. This replacement hood can be quickly and easily attached to the inner head suspension of 3M™ Versaflo™ S-Series Hood with Double Shroud, S-657. This hood is CE approved and rated to EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 and EN14594 3A.
Cappuccio di ricambio con collare interno, a garanzia di sospensione della testa di qualità premium. Grazie alla sospensione per testa di qualità premium S-950 integrata, il cappuccio S-607 è approvato per l'uso con alcuni sistemi di respiratori alimentati ad aria e purificanti 3M™.

Punti di forza

Cappuccio di ricambio per gruppo cappucci S-657. Fodera interna Tessuto multiuso, a costo contenuto

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x230x380 mm
Peso imballaggio1098 g
Materialepetg visor
Grandezzataglia unica
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione