PZ-S-433L CAPPUCCIO CON COPERTURA COLLO E SPALLE IN WEB 24 TAGLIA L 7000000145
Cappucci e copricapo 3M™ Versaflo™ serie S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S-433L
Rubix:999191000091013
Produttore:7000000145
EAN:4046719250288




Documenti
Dettagli del prodotto : PZ-S-433L CAPPUCCIO CON COPERTURA COLLO E SPALLE IN WEB 24 TAGLIA L 7000000145
Leggeri, versatili e di facile manutenzione, i copricapo e i cappucci 3M™ Versaflo™ serie S aiutano a proteggere i tuoi lavoratori da una varietà di contaminanti garantendo elevato livello di comfort. Sia che tu voglia la comodità dei cappucci integrati completamente assemblati o il risparmio offerto dalle bardature riutilizzabili, esistono opzioni progettate appositamente per il tuo lavoro.
I copricapo e i cappucci 3M™ Versaflo™ serie S offrono una varietà di opzioni in termini di bordi di tenuta facciale, collari, coprispalle e bardature, consentendoti di scegliere la protezione respiratoria più adeguata e al massimo livello di comfort.
Punti di forza
I copricapo e i cappucci respiratori della serie S sono progettati specificatamente per funzionare insieme al respiratore elettroventilato Versaflo™ e ai sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™;Fornisce una copertura per testa, viso, collo e spalle da polvere e spruzzi di vernice;Fornisce un buon campo visivo;Aiuta a proteggere gli occhi e il viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia;Accessori versatili disponibili che possono aiutarti ad adattare il cappuccio al tuo ambiente specifico
Applicazioni
The 3M™ Versaflo™ S-Series headcovers and hoods can be used with a powered air unit to create a powered air respirator system or with a compressed air regulator to create a supplied air respiratory protection system. They provide effective protection against fine particulates, mist, welding fumes, gases and vapours, or combinations of these contaminants. Thanks to their versatility, they are ideally suited to the requirements of sectors such as the medical and healthcare sectors, the pharmaceutical industry, manufacturing, the paper and pulp industry, surface preparation and coatings, the chemical industry, and woodworking.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x240x250 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 416 g |
| Tipologia | passamontagna |
| Materiale | petg visor |
| Paese d'origine | PT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione