S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7000044301

Copricapo ad elevata resistenza serie S 3M™ S-333LG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:S-333SG
Rubix:999220603000857
Produttore:7000044301
EAN:4046719250240
S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7000044301
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA S/M 7000044301


• Colore: grigio • Dimensione: medio/grande • Imballaggio: 1/scatola, 1 scatola/confezione
Il copricapo ad elevata resistenza serie S 3M™ S-333G con sospensione per testa integrata presenta la stessa forma del modello S-133, ma è stato realizzato utilizzando un materiale più resistente, morbido, silenzioso e a basso rilascio di residui. Offre livelli elevati di comfort e include una sospensione integrata, pronta all'uso.

Punti di forza

Materiale morbido, resistente e a ridotto rilascio di residui
Nessuna necessità di assemblaggio
Colore grigio M/L
Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati

Applicazioni

Agriculture, food and beverage manufacturing, painting

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x240x250 mm
Peso imballaggio411 g
Tipologiacopricapo
Materialetessuto di poliammide in maglia rivestito di poliuretano
Paese d'originePT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
97,30 IVA esclusa
/ Unità
118,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione