Riferimenti
3M:7100064518
Rubix:999250612002732
Produttore:7100064518

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100064518
Punti di forza
Facciale sostitutivo
A bassa formazione di pelucchi
Facile da sostituire
Progettato per l'uso con le serie 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 e M-300
Approvato CE
A bassa formazione di pelucchi
Facile da sostituire
Progettato per l'uso con le serie 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 e M-300
Approvato CE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 325,4 g |
|---|---|
| Tipologia | facciale |
| 227 mm | |
| 141 mm | |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione