VERSAFLO COPERTURA PER TESTA, COLLO E SPALLE, M-976 7100063944

Copritesta, collo e spalle per respiratori ad aria compressa 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:M-976
Rubix:999220804031924
Produttore:7100063944
EAN:4046719989164
VERSAFLO COPERTURA PER TESTA, COLLO E SPALLE, M-976 7100063944
Riepilogo info tecniche
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO COPERTURA PER TESTA, COLLO E SPALLE, M-976 7100063944


Mantenete puliti i capelli, il collo e il colletto di chi lo indossa durante la verniciatura a spruzzo o a polvere con il copritesta, collo e spalle 3M™ Versaflo™, M-976.Il nostro copritesta, collo e spalle è progettato per mantenere pulito chi lo indossa e non fornisce una protezione respiratoria aggiuntiva.
3M™ Versaflo™ Head, Neck and Shoulder Cover, M-976 is our fabric coverage solution for use while paint spraying, powder coating or similar.

Punti di forza

Mantiene puliti i capelli, il collo e il colletto di chi lo indossa Progettato per l'uso con le serie 3M™ Versaflo™ M-100, M-200 e M-300 Per l'uso con il copricapo delle serie M-100 e M-300

Applicazioni

Revêtement poudre, peinture aérosol ou semblable

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)141x227x252 mm
Peso imballaggio227,4 g
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Paese d'origineUS
Mostra UNSPSC / ECL@SS
46,86 IVA esclusa
/ Unità
57,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione