VERSAFLO SOVRAVISIERA, DORATA, GRADAZIONE 5 IR, M-967 7100099909

Montatura sopra-visiera 3M™ Versaflo™ M-967, oro, IR Tonalità 5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100099909
Rubix:999220804031980
Produttore:7100099909
EAN:4054596169463
VERSAFLO SOVRAVISIERA, DORATA, GRADAZIONE 5 IR, M-967 7100099909

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopricapo

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO SOVRAVISIERA, DORATA, GRADAZIONE 5 IR, M-967 7100099909


Proteggiti dai raggi UV e IR quando ti serve con la sovravisiera dorata 3M™ Versaflo™ M-967 con gradazione 5 IR/UV.La nostra sovravisiera misura 500 mm x 250 mm e protegge gli utenti dai raggi UV e IR. È compatibile con la clip di fissaggio visiera 3M™ Versaflo™ M-961.

Punti di forza

Survisière or IR/UV Protège contre les UV/IR, les étincelles et projections 500 mm x 250 mm

Applicazioni

À utiliser avec un cadre de survisière 3M™ Versaflo™, M-961

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacopricapo
€ 160,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione