TR-344 CARICABATTERIE A 4 POSTAZIONI 7100010253
3M™ Versaflo™ TR-619E Starter Kit
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:TR-344E
Rubix:999220804031851
Produttore:7100010253
EAN:4046719725403
Dettagli del prodotto : TR-344 CARICABATTERIE A 4 POSTAZIONI 7100010253
Assicurati che il tuo respiratore elettroventilato 3M™ sia pronto per l'uso con i caricabatterie per respiratori elettroventilati 3M™.
I nostri caricabatterie sono dotati di una spia visiva per indicare lo stato di carica.
Kit per stazione di ricarica batterie quadrupla contenente alimentatore e 4 supporti di ricarica batterie TR340
Punti di forza
Con 4 supporti di ricarica batterie TR340
Caricabatterie a 4 postazioni
Per l'utilizzo con i sistemi elettroventilati Versaflo™TR-300+ e unità ad aria compressa di 3M™
Carica di mantenimento quando la batteria è carica perché rimanga in standby
Caricabatterie a 4 postazioni
Per l'utilizzo con i sistemi elettroventilati Versaflo™TR-300+ e unità ad aria compressa di 3M™
Carica di mantenimento quando la batteria è carica perché rimanga in standby
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 142x262x418 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 3392 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
