Riferimenti
3M:TR-341E
Rubix:999220117001931
Produttore:7000103966
EAN:4046719725076

Documenti
Dettagli del prodotto : TR-341E 7000103966
Assicurati che il tuo respiratore elettroventilato 3M™ sia pronto per l'uso con i caricabatterie per respiratori elettroventilati 3M™.
I nostri caricabatterie sono dotati di una spia visiva per indicare lo stato di carica.
Stazione di ricarica batterie unica, da utilizzare con unità turbo motorizzata 3M™ Versaflo™
Punti di forza
Per unità 3M™ Versaflo™
Si caricherà solo una batteria alla volta
La batteria può essere conservata nel caricabatteria, completamente carica, pronta per l'uso
Carica di mantenimento quando la batteria è carica perché rimanga in standby
Si caricherà solo una batteria alla volta
La batteria può essere conservata nel caricabatteria, completamente carica, pronta per l'uso
Carica di mantenimento quando la batteria è carica perché rimanga in standby
Applicazioni
Charging batteries for 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x160x250 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 80,3 g |
| Tipologia | caricatore |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione