FERMO DI CHIUSURA FILTROVERSAFLO, TR-651 7100134950

Dispositivo di blocco del filtro 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TR-651
Rubix:999220804032019
Produttore:7100134950
EAN:00051131373822
FERMO DI CHIUSURA FILTROVERSAFLO, TR-651 7100134950

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccessori e parti di ricambio

Dettagli del prodotto : FERMO DI CHIUSURA FILTROVERSAFLO, TR-651 7100134950


Quickly and easily replace the filter latch on 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 with 3M™ Versaflo™ Filter Latch Assembly, TR-651. Our filter latch can be easily installed without the need for tools. TR-600 Series filter latches should be replaced whenever the part is broken or worn.
Il fermo sede portafiltro TR-651 è un ricambio per l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Il dispositivo di chiusura filtro va sostituito quando risulta rotto o usurato.

Punti di forza

Fermo di chiusura di ricambio per l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600
Facilmente installabile senza l'uso di attrezzi.
Il dispositivo di chiusura filtro va sostituito quando risulta rotto o usurato.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccessori e parti di ricambio
18,52 IVA esclusa
/ Unità
22,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione