TR-332 7100005643

Dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100005643
Rubix:999220117001925
Produttore:7100005643
EAN:4046719725106
TR-332 7100005643

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TR-332 7100005643


Per quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™. La durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati a temperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento. Se l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.
Pacco batterie agli ioni di litio, ad alta capacità, da utilizzare con unità turbo motorizzata 3M™ Versaflo™

Punti di forza

La batteria agli ioni di litio leggera si ricarica velocemente, non presenta l'effetto memoria ed è dotata di un utile indicatore del livello di carica
I caricabatterie intelligenti consentono di mantenere le prestazioni della batteria a un livello ottimale
La leggera batteria agli ioni di litio si ricarica rapidamente, non subisce l'effetto memoria ed è dotata di un pratico indicatore di carica
I caricabatteria intelligenti aiutano a mantenere le prestazioni ottimali della batteria

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)78x78x218 mm
Peso imballaggio543,4 g
Tipologiabatteria
Paese d'origineTW
€ 359,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 438,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione