RACCORDO A TENUTA DEL TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-50 7100038562

Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:BT50
Rubix:999220804031900
Produttore:7100038562
EAN:04046719929672
RACCORDO A TENUTA DEL TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-50 7100038562

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a tenuta del tubo di respirazioneversaflo

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A TENUTA DEL TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-50 7100038562


I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ collegano la fonte d'aria al copricapo garantendo che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ sono compatibili con alcuni copricapo respiratori e unità di erogazione dell'aria 3M™.
I tubi di respirazione elettroventilati e ad aria compressa 3M™ fanno parte di un sistema respiratorio conforme alla normativa CE

Punti di forza

Consente il collegamento rapido tra il copricapo e il respiratore elettroventilato o il regolatore aria compressa;Conforme alla normativa CE se utilizzato nell'ambito di un sistema completo;Parte di ricambio;Semplici da installare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a tenuta del tubo di respirazioneversaflo
175,39 IVA esclusa
/ Unità
213,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione