Riferimenti
3M:S-133L
Rubix:999220117001949
Produttore:7000000142
EAN:4046719250219




Documenti
Dettagli del prodotto : S-133L 7000000142
Il copricapo 3M™ Versaflo™ con sospensione integrata serie S-100 garantisce una copertura completa di testa e viso, nonché una protezione limitata per occhi e viso. Il nostro copricapo è una soluzione conveniente che può essere utilizzata con i respiratori elettroventilati 3M™ e i sistemi di respirazione ad aria compressa in un'ampia gamma di applicazioni.
I copricapo 3M™ serie S-100 sono disponibili in diverse opzioni di taglia.
Punti di forza
Da utilizzare con alcuni respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™;Fornisce una copertura limitata della testa e del viso;Fornisce protezione limitata per viso e occhi da schizzi di liquidi, particelle volanti a bassa energia e polvere;Fornisce un eccellente campo visivo;Adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo;Non richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione.
Applicazioni
• Agriculture.
• Food manufacturing.
• Pharmaceutical industry.
• Medical and healthcare.
• Painting.
• Food manufacturing.
• Pharmaceutical industry.
• Medical and healthcare.
• Painting.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x240x250 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 396 g |
| Tipologia | copricapo |
| Materiale | 2 strati di polipropilene spunbond / laminati |
| Paese d'origine | PT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione