S-655 7100079870

Cappuccio di ricambio Versaflo™ 3M™ con fodera interna S-607

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S-655
Rubix:999220117001935
Produttore:7100079870
EAN:04054596070677
S-655 7100079870

Riepilogo info tecniche

Tipologiapassamontagna
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S-655 7100079870


Lightweight, versatile and easy to maintain, 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers & Hoods help protect your workers from a variety of contaminants while maintaining comfort. Whether you want the convenience of fully assembled integrated hoods or the cost-savings of a reusable suspension, you have options designed to work for you.
3M™ Cappuccio S-655 con collare interno in maglia e bardatura di qualità superiore. Il cappuccio è approvato per l'utilizzo con i sistemi di respiratori elettroventilati e i respiratori ad aria compressa di 3M™.

Punti di forza

Collare interno in maglia Tessuto multiuso, a costo contenuto Flusso d'aria regolabile dall'esterno per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore Dai costi estremamente contenuti, sono adatti per l'utilizzo in ambienti con elevati regimi di smaltimento Tessuto multiuso, economico, con colletto in maglia Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati Copricappuccio sostituibili (S-605)

Applicazioni

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x230x380 mm
Peso imballaggio734 g
Tipologiapassamontagna
Materialepetg visor
Paese d'originePT
106,27 IVA esclusa
/ Unità
129,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore