ADFLO PAD PER FILTRO ANTI-ODORE, 837120 7000044586
Protezione per sopracciglia 3M™ per sistema PAPR
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:837120
Rubix:999220804031612
Produttore:7000044586
EAN:4046719668762
Dettagli del prodotto : ADFLO PAD PER FILTRO ANTI-ODORE, 837120 7000044586
Assicurati che il tuo 3M™ Adflo™ Filtro anti-odore funzioni in modo ottimale con 3M™ Adlfo™ Pad per filtro anti-odore, 837120.Il nostro pad per filtro anti-odore è progettato per sostituire i pad usati, usurati o danneggiati all'interno del filtro per prolungarne la durata. Un filtro anti-odore non è necessario se si usa già un filtro per gas.Per aumentare la durata, controllare regolarmente le apparecchiature.
3M™ Adflo™ Pad per filtro anti-odore, 837120, è progettato per sostituire i pad per filtro anti-odore usati o danneggiati in 3M™ Adflo™ Filtri anti-odore.
Punti di forza
Sostituisce i pad per filtro anti-odore
Da utilizzare con 3M™ Adflo™ Filtro anti-odore
Per aumentare la durata, controllare regolarmente le apparecchiature
Da utilizzare con 3M™ Adflo™ Filtro anti-odore
Per aumentare la durata, controllare regolarmente le apparecchiature
Applicazioni
|Utilizzo per applicazioni di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 128x254x399 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 348 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione