BT-20L 7000000159

3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:BT-20L
Rubix:999220117001947
Produttore:7000000159
EAN:4046719252176
BT-20L 7000000159
Riepilogo info tecniche
Tipologiatubo per la respirazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BT-20L 7000000159


Tubo di respirazione 3M™ I dispositivi di protezione del capo della serie S di 3M™ si collegano a tutte le unità di erogazione dell'aria attraverso la nuova gamma di tubi di respirazione della serie BT di 3M™.
Il tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20L è un tubo di ampie dimensioni, leggero e semplice da pulire. È necessario disporre di un tubo di respirazione per il collegamento della fonte di aria al copricapo, per assicurarsi che l'aria pulita raggiunga il copricapo in modo ottimale e senza ostruzioni del flusso d'aria. I tubi di respirazione offerti sono compatibili con tutti i copricapo e le unità di erogazione dell'aria Versaflo™ 3M™.

Punti di forza

I tubi di respirazione QRS (Quick Release Swivel, orientabili a sgancio rapido) sono collegabili in modo rapido e semplice.
Soddisfa i requisiti più rigorosi in merito a prestazioni respiratorie con i copricapo 3M™.
Un manicotto speciale realizzato in materiale ignifugo aumenta la durata utile del tubo e lo protegge da eventuali scintille.
È disponibile un rivestimento monouso del tubo di respirazione, a garanzia di maggiore semplicità di pulizia e decontaminazione.

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)61x158x326 mm
Peso imballaggio274 g
Tipologiatubo per la respirazione
Materialepoliuretano
965 mm
Paese d'origineUS
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,70 IVA esclusa
/ Unità
80,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione