VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE CONFORTEVOLE, M-306 7100257937

Caschi 3M™ Versaflo™ M-300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:M-306
Rubix:999220804032301
Produttore:M-306
EAN:04054596918740
VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE CONFORTEVOLE, M-306 7100257937
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelmetto di sicurezza
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO ELMETTO CON BORDO DI TENUTA FACCIALE CONFORTEVOLE, M-306 7100257937


Proteggete i vostri polmoni, il viso, gli occhi e la testa da una varietà di rischi nell'edilizia, nelle applicazioni chimiche e nell'industria pesante con l'elmetto 3M™ Versaflo™ M-306. Il nostro elmetto, leggero, compatto e ben bilanciato, offre una protezione altamente versatile e integrata, con una comoda guarnizione facciale per fornire protezione respiratoria contro i rischi di particolato, liquidi e gas/vapori. Il nostro casco offre una protezione della testa approvata dalla norma EN397, rendendolo adatto ai cantieri edili, dove è richiesta una protezione delle vie respiratorie. La sospensione completamente regolabile comprende una bretella in tessuto per una vestibilità e una distribuzione del peso ottimali, mentre il deflettore consente di dirigere il flusso d'aria nella calotta per un maggiore controllo e comfort. La visiera offre una buona visione periferica e verso il basso, con una buona chiarezza ottica, ed è dotata di un rivestimento in policarbonato per una migliore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Soddisfa i requisiti di prestazione respiratoria (TH3) per questo tipo di prodotto se utilizzata con unità filtranti specifiche 3M™ ed è di facile manutenzione, con ricambi e accessori di rapida, facile e intuitiva sostituzione. Può essere utilizzato con diverse protezioni acustiche 3M™ Peltor™ e con un microfono incorporato opzionale per facilitare la comunicazione.
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.

Punti di forza

Protezione integrata e versatile per un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, testa (EN397), occhi e viso (EN166, impatto a media energia) e udito
Elmetti leggeri, compatti e ben bilanciati
Bardatura completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso
Il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort

Applicazioni

Lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, fusione, cellulosa e carta, edilizia, produzione di cibo e bevande, agricoltura, manipolazione di prodotti chimici, demolizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelmetto di sicurezza
Materialepolicarbonato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
424,60 IVA esclusa
/ Unità
518,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione