3M VERSAFLO TR-838 STRUMENTO DI FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7100150921

Strumenti attacco per fissaggio batteria 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR-838
Rubix:999220804032068
Produttore:7100150921
EAN:00076308942441
3M VERSAFLO TR-838 STRUMENTO DI FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7100150921

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio della batteria

Documenti

Dettagli del prodotto : 3M VERSAFLO TR-838 STRUMENTO DI FISSAGGIO DELLA BATTERIA 7100150921


Per il fissaggio semplice e sicuro delle batterie TR-830 all'unità turbo elettroventilata TR-802E IS, utilizzare l'accessorio 3M™ Versaflo™ TR-838. Il sistema di aggancio meccanico per batterie a sicurezza intrinseca ne impedisce la rimozione accidentale e previene il rischio di scintille durante l'uso secondo lo standard EN 60079-11. Batteria certificata ATEX e approvata CE e NIOSH.
Il sistema di aggangio batteria 3M™ Versaflo™ TR-838 è una chiave a brugola per fissare la batteria TR-830 all'unità turbo elettroventilata TR-802E a sicurezza intrinseca, adatto per atmosfere potenzialmente esplosive. Il fissaggio meccanico impedisce il distacco accidentale della batteria e riduce il rischio di scintille durante l'uso secondo lo standard EN 60079-11.

Punti di forza

Consente il fissaggio della batteria TR-830 sull'Unità turbo elettroventilata TR-802E;Garantisce un aggancio sicuro;Previene il rischio di scintille e la rimozione della batteria accidentale durante l'uso;Approvato CE e NIOSH

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio della batteria
19,87 IVA esclusa
/ Unità
24,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione