BATTERIAVERSAFLO, STANDARD, TR-630 7000144501

Dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:TR-630
Rubix:999220804031837
Produttore:7000144501
EAN:4046719908974
BATTERIAVERSAFLO, STANDARD, TR-630 7000144501

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BATTERIAVERSAFLO, STANDARD, TR-630 7000144501


Per quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™. La durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati a temperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento. Se l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.
Quando provvisto di una nuova batteria standard (TR-630) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 6 - 12 ore, con un'impostazione di flusso standard. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. La batteria TR-630 si carica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.

Punti di forza

Pacco batteria agli ioni di litio, leggero e di capacità standard, per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Si carica rapidamente ed è provvisto di indicatore del livello di carica.
È risciacquabile per una facile pulizia oppure può essere temporaneamente immerso. Per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'utente.
Ricaricabile in meno di 4 oreRicaricabile in meno di 4 ore
Livello di carica della batteria facile da controllare

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x79x243 mm
Peso imballaggio779 g
Tipologiabatteria
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione