VERSAFLO BT-54 TUBO DI RESPIRAZIONE A TENUTA ERMETICA 7100218783

3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:BT-54
Rubix:999220804032198
Produttore:7100218783
EAN:4054596826731
VERSAFLO BT-54 TUBO DI RESPIRAZIONE A TENUTA ERMETICA 7100218783

Dettagli del prodotto : VERSAFLO BT-54 TUBO DI RESPIRAZIONE A TENUTA ERMETICA 7100218783


3M™ Tubo di respirazione EPDM per applicazioni pesanti BT-54 è approvato per l'uso con specifici sistemi di respiratore elettroventilato 3M™ ed è compatibile con alcuni facciali a tenuta.
3M™ BT-54 è un tubo di respirazione per applicazioni pesanti a lunghezza fissa, progettato per l'uso con alcuni sistemi elettroventilati approvati di 3M™.

Punti di forza

Realizzato in materiale resistente
Adatto per applicazioni intensive
Compatibile con alcuni facciali a tenuta
Con una configurazione approvata, protegge da gas, vapori e particolati

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
199,04 IVA esclusa
/ Unità
242,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione