VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE AL CALORE RADIANTE PER TUBI DI RESPIRAZIONE, BT-927 7100099908

Copertura radiante per calore del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:BT927
Rubix:999220804031979
Produttore:7100099908
EAN:4054596169470
VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE AL CALORE RADIANTE PER TUBI DI RESPIRAZIONE, BT-927 7100099908

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopricapo

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE AL CALORE RADIANTE PER TUBI DI RESPIRAZIONE, BT-927 7100099908


Aumenta la resistenza al calore radiante e la durata dei tuoi tubi di respirazione 3M™ Versaflo™ serie BT con la copertura resistente al calore radiante per tubi di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-927.La nostra copertura per tubi di respirazione prolunga la durata del tubo di respirazione.

Punti di forza

Bouchon de tuyau respiratoire résistant à la chaleur rayonnante Prolonge la durée de vie du tuyau respiratoire Conçu pour une utilisation avec les tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ série BT

Applicazioni

À utiliser avec les tuyaux respiratoires 3M™ Versaflo™ série BT

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacopricapo
138,35 IVA esclusa
/ Unità
168,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione