TR-632 7000144502

Dispositivo di regolazione della temperatura di riscaldamento dell'aria Versaflo™ V-200E 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:TR632OLD
Rubix:999220117001904
Produttore:TR632OLD
EAN:04046719908998
TR-632 7000144502
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : TR-632 7000144502


Per quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™. La durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati a temperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento. Se l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.
Quando provvisto di una nuova batteria ad alta capacità (TR-632) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 9,5 - 19 ore. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. In condizioni equivalenti, la batteria ad alta capacità TR-632 offre maggiore autonomia del sistema rispetto alla batteria standard TR-630. La TR-632 si ricarica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.Quando provvisto di una nuova batteria ad alta capacità (TR-632) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 9,5 - 19 ore. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. In condizioni equivalenti, la batteria ad alta capacità TR-632 offre maggiore autonomia del sistema rispetto alla batteria standard TR-630. La TR-632 si ricarica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.

Punti di forza

Pacco batteria agli ioni di litio, leggero e ad alta capacità, per l'uso con l'unità turbo 3M™ Versaflo™ serie TR-600. Si carica rapidamente ed è provvisto di indicatore del livello di carica.
È risciacquabile per una facile pulizia oppure può essere temporaneamente immerso. Per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'utente.
Ricaricabile in meno di 4 ore
Livello di carica della batteria facile da controllare

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)74,6x79,4x242,9 mm
Peso imballaggio779 g
Tipologiabatteria
Paese d'origineUK
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione