PARASCINTILLETR-362 7000103970

Respiratori ad aria compressa 3M™ con sistema antiscintilla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000103970
Rubix:999220804031764
Produttore:7000103970
EAN:4046719726004
PARASCINTILLETR-362 7000103970

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarresto di scintilla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARASCINTILLETR-362 7000103970


Proteggete il vostro filtro e il turbo ad aria compressa da danni dovuti a scintille o altri materiali caldi con il dispositivo antiscintilla 3M™ Versaflo™, TR-362. Il nostro dispositivo antiscintilla si installa all'interno del coperchio del filtro del turbo ad aria compressa 3M™ Versaflo™ TR-300+ per evitare che materiali caldi entrino nel turbo.
Le pare-étincelles TR-362 peut être utilisé avec tous les filtres de la série TR-300. Il permet d’empêcher les étincelles et autres particules chaudes d’endommager le filtre et il doit être utilisé dès lors que des étincelles ou des particules chaudes en suspension sont présentes sur le lieu de travail.

Punti di forza

Il permet d’empêcher les étincelles et autres particules chaudes d’endommager le filtre et il doit être utilisé dès lors que des étincelles ou des particules chaudes en suspension sont présentes sur le lieu de travail. Le pare-étincelles TR-362 fait également office de préfiltre en capturant une grande partie des particules de plus grande taille qui seraient sinon aspirées et obstrueraient le filtre principal. Le TR-362 peut être nettoyé et réutilisé conformément aux instructions d’utilisation.

Applicazioni

The TR-362 spark guard is the ideal solution for professional working environments with flying sparks or heat generation. It is ideally suited for welding work, grinding processes, thermal cutting and metalworking activities. In combination with the TR-300+ blower units and compatible filters, it provides reliable respiratory protection in workshops, maintenance areas, demolition projects, foundries and in the chemical and food processing industries.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)30x80x193 mm
Peso imballaggio50,5 g
Tipologiaarresto di scintilla
€ 11,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione