VERSAFLO SET CAPPUCCIO CON BARDATURA, SERIE S, TAGLIA UNICA, S-855E 7100079874
Cappuccio di ricambio con cuciture sigillate e collo interno 3M™ Versaflo™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100079874
Rubix:999220804031952
Produttore:7100079874
EAN:4054596070714






Documenti
Dettagli del prodotto : VERSAFLO SET CAPPUCCIO CON BARDATURA, SERIE S, TAGLIA UNICA, S-855E 7100079874
Leggeri, versatili e facili da manutenere, i copricapo e cappucci 3M™ Versaflo™ Serie S aiutano a proteggere i lavoratori da una varietà di contaminanti, mantenendo il comfort. Sia che desideriate la praticità di cappucci integrati completamente assemblati sia il risparmio economico di una sospensione riutilizzabile, avete a disposizione opzioni progettate per lavorare per voi.
Il set cappuccio con bardatura è specificamente sviluppato per la protezione da schizzi di sostanze chimiche. Il cappuccio taglia unica è dotato di una lunga fodera esterna che serve ad aumentare la copertura e la protezione dagli schizzi.
Punti di forza
Copricappuccio intercambiabile specificamente sviluppato per la protezione da schizzi di sostanze chimiche liquide. Flusso d'aria regolabile dall'esterno Materiale resistente alle sostanze chimiche Completo di collare interno Cuciture a tenuta stagna Pronto per l'uso Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
Applicazioni
Petrolchimico, farmaceutico
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 252x306x396 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 664,7 g |
| Tipologia | passamontagna |
| Materiale | spunbond polypropylene with multilayer barrier film |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione