KIT CARICABATTERIAVERSAFLO, 4 POSTI, TR-644E 7000144505
Caricabatterie per respiratori ad aria compressa 3M™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:TR-644E
Rubix:999220804031840
Produttore:7000144505
EAN:4046719909148

Dettagli del prodotto : KIT CARICABATTERIAVERSAFLO, 4 POSTI, TR-644E 7000144505
Per caricare contemporaneamente fino a 4 batterie 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo serie TR-600, utilizzare il Kit caricabatterie 3M™ Versaflo™, TR-644E. Il nostro kit di batterie carica quattro batterie standard (TR-630) o ad alta capacità (TR-632) in meno di 4 ore, che possono essere conservate sulla base di ricarica una volta completamente cariche, pronte per l'uso immediato. Il kit comprende quattro basi di ricarica, una piastra di base, un alimentatore e un cavo.
Il kit caricabatterie TR-644E è un caricabatterie completo a 4 stazioni da utilizzare con la serie TR-600 di 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo. È composto da quattro supporti TR-640, una piastra di base, un alimentatore e un cavo.
Punti di forza
Si ricarica in meno di quattro ore
Progettato per l'uso con la batteria 3M™ Versaflo™, standard, TR-630 o con la batteria 3M™ Versaflo™, ad alta capacità, TR-632
Carica fino a quattro batterie alla volta
Conserva le batterie completamente cariche sul caricatore, pronte per l'uso immediato
Approvato CE
Progettato per l'uso con la batteria 3M™ Versaflo™, standard, TR-630 o con la batteria 3M™ Versaflo™, ad alta capacità, TR-632
Carica fino a quattro batterie alla volta
Conserva le batterie completamente cariche sul caricatore, pronte per l'uso immediato
Approvato CE
Applicazioni
Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series Batteries
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x299x479 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 627 g |
| Tipologia | batterie e caricabatterie |
| Paese d'origine | UK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione