TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-63, TENUTA ERMETICA, REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA 7100189372

Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:BT-63
Rubix:999220804032148
Produttore:7100189372
EAN:04054596643116
TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-63, TENUTA ERMETICA, REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA 7100189372

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONEVERSAFLO BT-63, TENUTA ERMETICA, REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA 7100189372


I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ collegano la fonte d'aria al copricapo garantendo che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. I tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa 3M™ sono compatibili con alcuni copricapo respiratori e unità di erogazione dell'aria 3M™.
I tubi di respirazione elettroventilati e ad aria compressa 3M™ fanno parte di un sistema respiratorio conforme alla normativa CE

Punti di forza

Consente il collegamento rapido tra il copricapo e il respiratore elettroventilato o il regolatore aria compressa;Conforme alla normativa CE se utilizzato nell'ambito di un sistema completo;Parte di ricambio;Semplici da installare

Applicazioni

Assemblaggio, manutenzione generale, verniciatura, isolanti in spray, rivestimenti in spray, applicazione di spray, prodotti chimici

Informazioni tecniche


Attributi
247,30 IVA esclusa
/ Unità
301,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione