VERSAFLO ELMETTO CON FODERA RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-407 7100258668

Casco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100258668
Rubix:999220804032303
Produttore:7100258668
EAN:04054596918795
VERSAFLO ELMETTO CON FODERA RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-407 7100258668

Riepilogo info tecniche

Tipologiascintille e particelle calde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO ELMETTO CON FODERA RESISTENTE ALLA FIAMMA, M-407 7100258668


Gli schermi facciali 3M™ Versaflo™, serie M-200, sono leggeri, compatti e ben bilanciati e possono offrire una protezione integrata da una serie di rischi per le vie respiratorie, la testa, gli occhi, il viso e l'udito (se utilizzati con una protezione acustica opzionale). Può essere utilizzato con i respiratori ad aria compressa e i sistemi di respirazione ad aria compressa 3M™ in un'ampia gamma di applicazioni. Con gli schermi facciali 3M™ Versaflo™, Serie M-200, ottenete una protezione integrata ed estremamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, il viso, gli occhi e l'urto. I nostri schermi facciali leggeri, compatti e ben bilanciati sono dotati di varie opzioni, tra cui guarnizioni facciali resistenti alle fiamme per applicazioni con particelle calde. Progettati per proteggere da polveri, spruzzi e lavorazioni chimiche, i frontali possono essere utilizzati in settori diversi come l'agricoltura, l'edilizia, la produzione di alimenti e bevande, il settore medico e sanitario, la lavorazione della carta, la produzione farmaceutica e la lavorazione del legno. La sospensione completamente regolabile comprende un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utenti di dirigere il flusso d'aria all'interno del copricapo per un maggiore controllo e comfort. La visiera offre una buona visione periferica e verso il basso con una buona chiarezza ottica e presenta un rivestimento in policarbonato per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Soddisfano i requisiti di prestazione respiratoria (TH2 o TH3) se utilizzati con le specifiche unità di erogazione dell'aria 3M™ e sono di facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori di rapida, facile e intuitiva sostituzione. È possibile combinarli con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™, comprese le soluzioni 3M™ Peltor™ LiteCom.
Le visiere e i caschi 3M™ Versaflo™ Serie M possono contribuire a proteggere i lavoratori da una varietà di rischi respiratori e da impatti, mantenendo il comfort. Sono leggeri, compatti e facili da mantenere.

Punti di forza

Protezione integrata altamente versatile da una serie di rischi per le vie respiratorie, il viso, gli occhi, l'udito e la testa
Schermo facciale leggero, compatto e ben bilanciato, con una scelta di guarnizioni facciali tra cui guarnizioni facciali comfort o guarnizioni facciali in poliestere resistenti alle fiamme
Sospensione completamente regolabile che include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso
Maggiore controllo e comfort grazie al deflettore che consente agli utenti di dirigere il flusso d'aria all'interno della calotta cranica
Il design della visiera combina un'eccellente visione periferica e verso il basso con una buona chiarezza ottica. La visiera in policarbonato rivestito offre una maggiore resistenza agli agenti chimici e ai graffi
Protezione dell'udito 3M™ Peltor™ opzionale, comprese le soluzioni LiteCom 3M™ Peltor™.

Applicazioni

Edilizia; Industria

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiascintille e particelle calde
Materialepoliaramide, nylon lavorato a maglia rivestito di poliuretano (calotta); policarbonato (calotta del casco)
€ 597,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione