TR-655 7100035843
Adattatori per back pack per respiratori ad aria compressa 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100035843
Rubix:999220117001901
Produttore:7100035843
EAN:0051131373853

Documenti
Dettagli del prodotto : TR-655 7100035843
To enable users to wear 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 or TR-800 unit on their back, rather than on a belt, use 3M™ Versaflo™ Backpack Adaptor, TR-655.
Our adaptor is specially designed for use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo and 3M™ Versaflo™ Backpack Harness BPK-01. It offers users the versatility to choose how to carry their powered air turbo according to the task they’re completing.
Adaptateur pour harnais dorsal à utiliser avec l’unité filtrante 3M™ Versaflo™ TR-600 et le harnais dorsal BPK-01. Cet adaptateur permet à l’utilisateur de porter l’unité sur son dos.
Punti di forza
Adaptateur de harnais qui permet à l’utilisateur de porter l’unité filtrante sur son dos. À utiliser avec le harnais dorsal 3M™ Versaflo™ BPK-01 Pour une utilisation avec le harnais dorsal 3M™ Versaflo™ BPK-01
Applicazioni
Use with 3M™ Versaflo™ Backpack Harness BPK-01 and 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 or TR-800 Series unit
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x254x177 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 40,8 g |
| Tipologia | adattatore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione