BT-926 COPERTURA ANTICALORE ED ANTIFIAMMA PER TUBI DI RESPIRAZIONE 7000042907

Copertura radiante per calore del tubo di respirazione 3M™ Versaflo™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:BT-926
Rubix:999220804031565
Produttore:7000042907
EAN:0051131495104
BT-926 COPERTURA ANTICALORE ED ANTIFIAMMA PER TUBI DI RESPIRAZIONE 7000042907

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparti e accessori sar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BT-926 COPERTURA ANTICALORE ED ANTIFIAMMA PER TUBI DI RESPIRAZIONE 7000042907


Proteggete i vostri tubi di respirazione 3M™ Versaflo™ BT-Series con la copertura per tubi di respirazione 3M™ Versaflo™, resistente alle fiamme, BT-926. La nostra copertura del tubo di respirazione è resistente alle fiamme e al calore per proteggere il tubo da scintille volanti, allungandone la vita utile.
Bouchon de tuyau respiratoire résistant aux flammes et à la chaleur, et à durabilité prolongée pour tuyaux respiratoires série BT

Punti di forza

Bouton latérale de rechange du montant de la visière pour casques de sécurité 3M™ Versaflo™ série M Le raccord rapide permet de connecter et déconnecter le tuyau d'une seule main Prolonge la durée de vie du tuyau et le protège des étincelles Pour tuyaux respiratoires 3M™, série BT

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)74x187x119 mm
Peso imballaggio159 g
Tipologiaparti e accessori sar
Paese d'origineUS
102,95 IVA esclusa
/ Unità
125,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione