TR-653 KIT PULIZIA E CONSERVAZIONE 7100035841
Kit di pulizia e custodia 3M™ Versaflo™, TR-653
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:TR653
Rubix:999220804031893
Produttore:TR653
EAN:00051131373730




Documenti
Dettagli del prodotto : TR-653 KIT PULIZIA E CONSERVAZIONE 7100035841
Per una pulizia e una conservazione facili e sicure dei turbocompressori ad aria compressa 3M™ Versaflo™ serie TR-600 e TR-800, utilizzare il kit di pulizia e conservazione 3M™ Versaflo™, TR-653. Il nostro kit di pulizia e conservazione è dotato di un tappo e di due guarnizioni per le aperture di ingresso e di uscita dei turbocompressori serie TR-600/TR-800 e di una copertura per le connessioni elettriche della batteria serie TR-600/TR-800. I tappi del turbo consentono di immergere o sciacquare l'unità sotto l'acqua corrente, come indicato nelle istruzioni per l'uso, per facilitarne la pulizia. I tappi possono anche contribuire a mantenere i componenti interni del turbo TR-600/TR-800 Series puliti e privi di contaminanti durante lo stoccaggio. Le guarnizioni dei tappi devono essere sostituite dopo 30 utilizzi o quando risultano danneggiate o usurate.
Le kit de nettoyage et de stockage TR-653 est conçu pour faciliter le nettoyage et le stockage des produits. Un bouchon et un joint sont fournis pour les ouvertures d’entrée et de sortie de l’unité filtrante TR-600. Un couvercle est fourni pour les connexions électriques des batteries de la série TR-600.
Punti di forza
Chaque kit contient : 1 bouchon d’entrée et 2 joints, 1 bouchon de sortie et 2 joints et 1 couvercle pour le connecteur de la batterie. Les bouchons de l’unité filtrante permettent de l’immerger ou de la rincer sous l’eau courante, comme indiqué dans les instructions d’utilisation. Les bouchons permettent également de préserver la propreté des composants internes de l’unité filtrante pendant le stockage. Les joints de bouchons doivent être remplacés après 30 lavages ou lorsqu’ils sont abîmés ou usés. Les joints de bouchons doivent être remplacés après 30 lavages ou lorsqu’ils sont abîmés ou usés
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 314x209x42 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 76,2 g |
| Tipologia | kit di pulizia e conservazione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione