KIT CARICABATTERIAVERSAFLO, SINGOLO, TR-641E 7000144504

Caricabatterie per respiratori ad aria compressa 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TR-641E
Rubix:999220804031839
Produttore:7000144504
EAN:04046719896097
KIT CARICABATTERIAVERSAFLO, SINGOLO, TR-641E 7000144504

Riepilogo info tecniche

Tipologiabatterie e caricabatterie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : KIT CARICABATTERIAVERSAFLO, SINGOLO, TR-641E 7000144504


Per caricare le batterie 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo serie TR-600, utilizzare il Kit caricabatterie 3M™ Versaflo™, TR-641E. Il nostro kit carica la batteria 3M™ Versaflo™, Standard, TR-630 o la batteria 3M™ Versaflo™, Alta capacità, TR-632 una alla volta in meno di quattro ore. Una volta completamente carica, la batteria può essere riposta nella base di ricarica, pronta per l'uso immediato. Il kit viene fornito con una base di ricarica, un alimentatore e un cavo.
Il kit caricabatterie TR-641E è un caricabatterie completo a stazione singola da utilizzare con la serie TR-600 di 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo. È composto da una culla TR-640, un alimentatore e un cavo.

Punti di forza

Si ricarica in meno di quattro ore
Progettato per l'uso con la batteria 3M™ Versaflo™, standard, TR-630 o con la batteria 3M™ Versaflo™, ad alta capacità, TR-632
Carica una batteria alla volta
Conserva le batterie completamente cariche sul caricatore, pronte per l'uso immediato
Approvato CE

Applicazioni

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series batteries

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)82x169x313 mm
Peso imballaggio720 g
Tipologiabatterie e caricabatterie
Paese d'origineUK
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione