TUBO DI RESPIRAZIONE VERSAFLOBT-20S 7000000158
3M™ Tubi di respirazione per sistemi elettroventilati e ad aria compressa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:BT-20S
Rubix:999220603000856
Produttore:7000000158
EAN:4046719252169

Dettagli del prodotto : TUBO DI RESPIRAZIONE VERSAFLOBT-20S 7000000158
Tubo di respirazione 3M™
I dispositivi di protezione del capo della serie S di 3M™ si collegano a tutte le unità di erogazione dell'aria attraverso la nuova gamma di tubi di respirazione della serie BT di 3M™.
Il tubo di respirazione Versaflo™ 3M™ BT-20S è un tubo di dimensioni ridotte, leggero e semplice da pulire. È necessario disporre di un tubo di respirazione per il collegamento della fonte di aria al copricapo, per assicurarsi che l'aria pulita raggiunga il copricapo in modo ottimale e senza ostruzioni del flusso d'aria. I tubi di respirazione offerti sono compatibili con tutti i copricapo e le unità di erogazione dell'aria Versaflo™ 3M™.
Punti di forza
I tubi di respirazione QRS (Quick Release Swivel, orientabili a sgancio rapido) sono collegabili in modo rapido e semplice.
Soddisfa i requisiti più rigorosi in merito a prestazioni respiratorie con i copricapo 3M™.
Un manicotto speciale realizzato in materiale ignifugo aumenta la durata utile del tubo e lo protegge da eventuali scintille.
È disponibile un rivestimento monouso del tubo di respirazione, a garanzia di maggiore semplicità di pulizia e decontaminazione.
Soddisfa i requisiti più rigorosi in merito a prestazioni respiratorie con i copricapo 3M™.
Un manicotto speciale realizzato in materiale ignifugo aumenta la durata utile del tubo e lo protegge da eventuali scintille.
È disponibile un rivestimento monouso del tubo di respirazione, a garanzia di maggiore semplicità di pulizia e decontaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 61x158x246 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 243 g |
| Tipologia | tubo per respirazione |
| 735 mm | |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione