VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE ALLA FIAMMA PER COPRICAPO, M-972 7100063882

Copritesta, collo e spalle per respiratori ad aria compressa 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100063882
Rubix:999220804031916
Produttore:7100063882
EAN:4046719988693
VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE ALLA FIAMMA PER COPRICAPO, M-972 7100063882

Riepilogo info tecniche

Tipologiaparti di ricambio e accessori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VERSAFLO COPERTURA RESISTENTE ALLA FIAMMA PER COPRICAPO, M-972 7100063882


Proteggete la superficie esterna della calotta del vostro casco da scintille e particelle calde con il copricapo 3M™ Versaflo™ resistente alle fiamme, M-972. Il nostro copricapo è realizzato in poliestere resistente alle fiamme ed è un articolo monouso. Deve essere scartata quando è danneggiata o sporca.
3M™ Versaflo™ Flame Resistant Headtop Cover, M-972 is our flame-resistant polyester headtop cover designed to protect your M-Series headtop from sparks and hot particles.

Punti di forza

Copritesta resistente alle fiamme Da utilizzare con qualsiasi prodotto 3M™ Versaflo™ Serie M Colore: nero Da utilizzare con i copritesta 3M™, Serie M

Applicazioni

À utiliser avec toute coiffe 3M™ Versaflo™ série M

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)171x116x173 mm
Peso imballaggio129,8 g
Tipologiaparti di ricambio e accessori
Paese d'origineUS
38,13 IVA esclusa
/ Unità
46,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione