S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA L 7000000144

Copricapo ad elevata resistenza serie S 3M™ S-333LG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S-333LG
Rubix:999220603000855
Produttore:7000000144
EAN:4046719250257
S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA L 7000000144

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : S-333SG CAPPUCCIO IN VENTFLEX 160 TAGLIA L 7000000144


• Colore: grigio • Dimensione: medio/grande • Imballaggio: 1/scatola, 1 scatola/confezione
Il copricapo ad elevata resistenza serie S 3M™ S-333G con sospensione per testa integrata presenta la stessa forma del modello S-133, ma è stato realizzato utilizzando un materiale più resistente, morbido, silenzioso e a basso rilascio di residui. Offre livelli elevati di comfort e include una sospensione integrata, pronta all'uso.

Punti di forza

Materiale morbido, resistente e a ridotto rilascio di residui
Nessuna necessità di assemblaggio
Colore grigio M/L
Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati

Applicazioni

• Agriculture.
• Pharmaceutical manufacturing.
• Medical and healthcare.
• Food and beverage manufacturing.
• Paint.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)200x240x250 mm
Peso imballaggio416 g
Tipologiacopricapo
Materialepoliuretano rivestito con tessuto a maglia di poliammide
Paese d'originePT
97,30 IVA esclusa
/ Unità
118,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione