Riferimenti
U-Power:U1001BC-35
Rubix:999260219013109
Produttore:U1001BC-35
EAN:8033546069585






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 35
Sneaker U-Power U.01 Eagle BC in pelle pieno fiore con inserti in camoscio e suola in gomma con cupsole. Stile retro per la città.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore (full-grain) con inserto in camoscio; dettagli in pelle sintetica |
| Numero di scarpe UK | 2 |
| Tipo di suola | gomma (cupsole) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
35