5077639-ARTICOLO 21460-M18X1.5
Tagliafiletti per affilatura GUN per fori ciechi e passanti metrici standard Walter Prototyp
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:21460-M18X1.5
Rubix:999240117039925
Produttore:5077639
EAN:4042446021245

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 18 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5077639-ARTICOLO 21460-M18X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 18 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro del foro | 16,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione