Riferimenti
Walter Prototyp:202661-M14
Rubix:999240117039916
Produttore:5076032
EAN:4042446005702

Documenti
Dettagli del prodotto : 5076032-ARTICOLO 202661-M14
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione