Riferimenti
Walter Prototyp:202161-M4
Rubix:999240117038728
Produttore:5075931
EAN:4042446004842

Documenti
Dettagli del prodotto : 5075931-ARTICOLO 202161-M4
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione