Riferimenti
Walter Prototyp:202161-M2
Rubix:999240117038789
Produttore:5075925
EAN:4042446004804

Documenti
Dettagli del prodotto : 5075925-ARTICOLO 202161-M2
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione