PLACCA DI MONTAGGIO 00060598 YA-05

A Staffa di montaggio YA-05

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:YA-05
Rubix:999180300036894
Produttore:YA-05
EAN:3618036492941
PLACCA DI MONTAGGIO 00060598 YA-05
Riepilogo info tecniche
Tipologiagiunto a stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PLACCA DI MONTAGGIO 00060598 YA-05


I cilindri compatti della serie CLQ, anche con funzione di bloccaggio, sono stati progettati per ridurre la lunghezza complessiva. La lunghezza totale del modello ottenuto è la stessa del cilindro compatto CQ2. Il modello CLQ è disponibile in 5 diversi alesaggi da 40 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori automatici.
Staffa di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x67x20 mm
Peso79 g
Tipologiagiunto a stelo
Connessione 112 mm
Diametro mandrino63 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,53 IVA esclusa
/ Unità
12,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione