Riferimenti
Festo:DPNA-20
Rubix:160000000598345
Produttore:537265
EAN:4052568088118
Documenti
Dettagli del prodotto : 537265-KIT MULTIPOSIZIONI DPNA-20
Kit multiposizioni DPNA-100 Per cilindri compatti ADN. Taglia=100, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=712 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)
multi-position kit DPNA-20 For ADN compact cylinders Size=20, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=50 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48,38 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione