ACCESSORI Z 309

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 309
Rubix:160000000391945
Produttore:30451
EAN:7316570225150
ACCESSORI Z 309

Riepilogo info tecniche

Tipologiarondella di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 309


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x100x100 mm
Peso160 g
Tipologiarondella di tenuta
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
12,56 IVA esclusa
/ Unità
15,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione