FEM STUD FIT'G 8MMX1/4 BSPP 0114 08 13
Legris Accoppiamento Femmina BSP Parrallelo 114
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0114 08 13
Rubix:160000001714974
EAN:0820099103730


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FEM STUD FIT'G 8MMX1/4 BSPP 0114 08 13
Connessione in linea di tubi con filettatura femmina.
Disponibile da 4 a 25 mm di diametro esterno, filettatura BSPP.
Disponibile da 4 a 25 mm di diametro esterno, filettatura BSPP.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura femmina per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,035
Connessione 1 Dimensione filettatura (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 8
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Temperatura massima di esercizio: 100
Medi: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale dado: OTTONE
Tipo di prodotto: Raccordi a compressione in ottone
Quantità per scatola: 10
Forma: Filettatura femmina per raccordi
Materiale manicotto: OTTONE
Specifiche Met: CNOMO: E07.21.115N (per apparecchiature robotiche nell'industria automobilistica), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,035
Punti di forza
- Semplice da installare e utilizzare
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
- Adatto per applicazioni pneumatiche e idrauliche a media pressione
- Compatibile con molti fluidi industriali
- Ampia gamma di prodotti: 22 configurazioni
- Eccellente tenuta grazie al serraggio dell'oliva sul tubo
- La tenuta metallica garantisce la massima durata
- Ottone ad alta resistenza per una maggiore affidabilità meccanica - Ampia varietà di tubi
- Connessione di diversi tipi di tubi: metallo, polimero, acciaio, gomma, ecc.
- È possibile collegare più diametri di tubo utilizzando il sistema di assemblaggio del riduttore Parker Legris
- Non è necessario alcun inserto per tubi in poliammide rigidi e semirigidi inferiori a 14 mm
Applicazioni
- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 365 g |
| Materiale | ottone |
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 '' |
| Connessione 2 | 8 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione