S.S.MALE STUD F'TG 10MMX3/8BSP 1805 10 17
Legris Accoppiamento maschio conico BSP 1805
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1805 10 17
Rubix:160000001717136
EAN:0820099190198


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : S.S.MALE STUD F'TG 10MMX3/8BSP 1805 10 17
Collegamento in linea di tubi con filettatura maschio.
Disponibile con o.d. da 4 a 16 mm.
Disponibile con o.d. da 4 a 16 mm.
Applicazioni: Prodotti chimici, petrolio e gas offshore, trasmissione di fluidi, pneumatica, processo automobilistico, petrolchimica, lavorazione degli alimenti
Dimensione filettatura 1 (metrica): R3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 10
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 80
Temperatura massima di esercizio: 250
Media: Molti fluidi
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale del dado: ACCIAIO INOX 316L
Quantità per scatola: 2
Forma: Filettatura maschio del raccordo
Materiale del manicotto: ACCIAIO INOX 316L
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,049
Dimensione filettatura 1 (metrica): R3/8
Stile filettatura attacco 1: BSPT
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 10
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Pressione massima di esercizio: 80
Temperatura massima di esercizio: 250
Media: Molti fluidi
Temperatura minima di esercizio: -40
Materiale del dado: ACCIAIO INOX 316L
Quantità per scatola: 2
Forma: Filettatura maschio del raccordo
Materiale del manicotto: ACCIAIO INOX 316L
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiali compatibili, ISO 15156-1/-2/-3: materiali compatibili
Peso: 0,049
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 107 g |
| Materiale | acciaio inox |
| Tipologia | filettatura del raccordo maschio |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | r 3/8 '' |
| Connessione 2 | 10 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,65 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione