00003737-RACCORDO KK4S-08E

Accoppiatore KK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KK4S-08E
Rubix:999221025030279
Produttore:KK4S-08E
EAN:3618036076035
00003737-RACCORDO KK4S-08E

Riepilogo info tecniche

Connessione 1push-in fitting for ø 8 mm pipe (bulkhead type, m16 x 1 thread)
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inossidabile 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003737-RACCORDO KK4S-08E


Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x60x28 mm
Peso63 g
Connessione 1push-in fitting for ø 8 mm pipe (bulkhead type, m16 x 1 thread)
Materialec3604 / pbt / pbt antiurto / lamiera di acciaio al carbonio laminata a freddo / acciaio inossidabile 304 / fkm / nbr / nbr resistente alle intemperie
Profilokk4s
Temperatura massima60 °C
Peso0,0606 kg
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
€ 20,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione