Riferimenti
SMC:KK2S-06H
Rubix:999221025038748
Produttore:00107237
EAN:3618036076851

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt (distanziatore, mandrino);c2680 (manicotto);c3604 (collare, corpo della presa);acciaio inox 304 (molla del manicotto, molla della valvola);nbr (o-ring del tappo);pbt (sede della valvola, valvola);nbr (o-ring della sede della valvola);fkm (o-ring della valvola);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00107237-ARTICOLO KK2S-06H
Accoppiatore S per uso generale con spina e presa
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
Tubi applicabili da Ø 3,2 a Ø 16
Filettatura, misure: M, R, Rc, da M5 a 3/4
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: Da 5 a 40 °C
Tipo di raccordo one-touch standardizzato
Con meccanismo di blocco del manicotto (eccetto KK2).
KKxS, serie accoppiatore S - Manicotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x34x10 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Materiale | pbt (distanziatore, mandrino);c2680 (manicotto);c3604 (collare, corpo della presa);acciaio inox 304 (molla del manicotto, molla della valvola);nbr (o-ring del tappo);pbt (sede della valvola, valvola);nbr (o-ring della sede della valvola);fkm (o-ring della valvola);acciaio inox 304, nbr (guarnizione) |
| Profilo | kk2s |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione